Beli Multimeter Rms di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. TEKIRO Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp889.900

    TEKIRO Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    Deskripsi:
    Pengoperasiannya yang sederhana, desain yang ringkas, dan kemudahan penggunaan, multimeter digital TEKIRO True RMS memberikan jawaban sempurna untuk keperluan umum pengujian listrik dan elektronik. TEKIRO menampilkan pembacaan tegangan dan arus True RMS dengan resolusi 600 hitungan, kontinuitas, dan kapasitansi, membuatnya sempurna untuk verifikasi cepat dan penggunaan layanan di lapangan. TEKIRO TRUE RMS Digital Multimeter diuji secara independen untuk penggunaan yang aman di lingkungan CAT IV 600V.Toleransi Maximum 1.2 %Dapat mengukur arus ac 10 ampere RMSpengukuran Tegangan RMS sampai 600 voltAutoraningMaximum Resistansi 20 Ohmfitur NVC (digunakan untuk mengetahu kabel terdapat tegangan/arus ac atau tidak, / pengecheck kabel)Pengukuran Tegangan AC yang lebih Presisi karena fitur RMSpengukuran nilai capasitorCAT IV 600 VOLTproteksi pengukuran
    atribut:
    • Display: 33/4 digit LCD with a max. reading of 3999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • IP Degree: IP20
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Battery: 9V battery 6F22 or equivalent 1 piece
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Over Range Indication: 0L shown on the display.
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 185x89x61
    • Temperature (°C): -10 to 50
  3. FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp9.999.900

    FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    atribut:
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 6000 counts
    • Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
    • Width x Depth x Height: 90x43x185mm
  4. FLUKE True-RMS Industrial Logging Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp24.999.900

    FLUKE True-RMS Industrial Logging Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with a logging function with memory allowing graph presentation of measured values without the use of a PC.
    atribut:
    • DC Voltage: 1000V
    • AC Voltage: 1000V
    • Direct Current: 0.4 to 10A
    • Alternating Current: 0.4 to 10A
    • Resistance: 500MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 50000 counts
    • Width x Depth x Height: 102x60x222mm
  5. Pro&#039;sKit 3-5/6 True RMS Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Pro'sKit 3-5/6 True RMS Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    MT-1707 3-5/6 True-RMS Multimeter is designed for accurate measurements, ideal for a wide variety of electrical and electronic testing applications.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 190x89x53
    • Power Source: 1 x 9V 6F22 Battery(not included)
    • Other Function: Diode test, Duty cycle, Continuity buzzer, NCV detection, Data hold, Low battery indicator, LED light
  6. Pro&#039;sKit Multimeter Digital 3 5/6 True-RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Pro'sKit Multimeter Digital 3 5/6 True-RMS (Multitester)
    Deskripsi:
    Full FunctionAccurate Value ACV ACA True RMS MeasurmentOverload Protection
    atribut:
    • Dimensions (mm): 148x79x48
    • Power Source: 1.5V AAA x 3pcs (Not Included)
    • Accessories: Test Lead, K-type thermocouple, Manual
  7. Extech CAT IV True Rms Multimeter+NCV+LoZ (Multitester)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Extech CAT IV True Rms Multimeter+NCV+LoZ (Multitester)
    Deskripsi:
    The EX365 is a Compact Industrial True RMS MultiMeter with a Built in Non Contact Voltage Detector. Featuring highly accurate True RMS measurements, LoZ for the prevention of false readings caused by ghost voltages, .5% basic accuracy, a 1000V AC/DC volt range, resistance up to 40MOhm, continuity beeper with visual alert, smart data hold, peak hold, auto power off with disable, relative mode for capacitance zero and offset adjustment. Additionally, the EX365 excels in frequency and capacitance measurements as well as commercial applications which require AC/DC current measurements from 1 mA to 10A. Complete with test leads, 9V battery, holster with tilt stand and built-in magnet.
    atribut:
    • Basic Accuracy (DCV): 0.5%
    • NCV Detector: 80 to 1000V/160 to 1000V
    • DC/AC Voltage: 0.1mV to 1000V
    • DC/AC Current: 1mA to 10A
    • Resistance: 0.1 Omega to 40M Omega
    • Frequency: 0.01Hz to 100kHz
    • Diode Test: 1.5 V
    • Continuity: Audible and Visual
    • Dimensions: 164x82x44mm
    • Capacitance Range: 1nF to 10mF
  8. FLUKE Industrial True RMS Heavy Duty Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp16.999.900

    FLUKE Industrial True RMS Heavy Duty Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The 87V MAX contains all the trusted features of the most popular digital multimeter used today, the Fluke 87V, and then some. From wet, dusty or dark environments to long days, the 87V MAX was designed to help you finish the most on a work site. It features a unique function for accurate voltage and frequency measurements on variable frequency motor drives (VFDs) and other electrically noisy equipment; using true-rms ac voltage and current for accurate measurements on non-linear signals. Fluke's most rugged digital multimeter. The 87V MAX is built with an IP67 rated, industrial-strength case and a removable holster. The holster doubles as a test probe holder for easier, one-handed operation. This meter is fully waterproof and dust proof keep working reliably no matter where your job takes you.
    atribut:
    • Power: Three AA batteries. 800 hours typical, without backlight
    • Size (cm): 6.0x10.1x21.5
    • Operating Altitude: 2000 m
  9. Pro&#039;sKit Pocket True-Rms Auto Range Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp769.900

    Pro'sKit Pocket True-Rms Auto Range Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    ACV True-RMSAuto RangePocket Size3-3/4 digits 3999 counts
    atribut:
    • Dimensions (mm): 124x80x20
    • Power Source: 2 x 1.5V AAA battery (Not included)
    • DCV: 400mV,4/40/400V ±(0.5%+4d), 600V ±(1%+4d)
    • ACV: 400mV±(1.5%+6d), 4/40/400V ±(0.8%+6d), 600V ±(1.0%+6d)
  10. FLUKE Digital Multimeter Intrinsically Safe True RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp63.999.900

    FLUKE Digital Multimeter Intrinsically Safe True RMS (Multitester)
    Deskripsi:
    Now there's an intrinsically safe digital multimeter (DMM) you can use in a wide range of hazardous settings. Whether you work in petroleum, chemical, or pharmaceutical environments, the 28 II Ex gives high-end test and troubleshooting power you need is packed into the most rugged intrinsically safe (IS) DMM Fluke has ever built: drop-proof, waterproof, dust-proof (IP67). The 28 II Ex meets the following certifications.
    atribut:
    • Power: Three AAA batteries
    • Display: LCD, with backlight
    • External protection: Rubber holster
    • Battery Life (hour): 400
  11. FLUKE Multimeter Digital Fields Technicians (Multitester)
    Mulai

    Rp6.399.900

    FLUKE Multimeter Digital Fields Technicians (Multitester)
    Deskripsi:
    Compact true-rms meter for field service techniciansThe Fluke 115 field technician's digital multimeter measures True-rms voltage and current with plus resistance, continuity, frequency, and capacitance to meet the needs of a wide variety of field service technicians.The 115 digital multimeter offers the users one-handed operation and a backlit display. The large, easy-to-read digits offer a 6000-count resolution. The 115 provides Min/Max/Average with elapsed time to record signal fluctuations. It also measures:AC and DC voltage to 600V,AC and DC current to 10 A (20 A overload for 30-seconds max).
    atribut:
    • Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V
    • Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
    • Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
    • AC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
    • AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
    • Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
    • DC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
    • DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
    • Diode Test Range/Resolution (V): 2.00 / 0.001
    • Frequency Range/Resolution (Hz): 99.99Hz-50.00kHz / 0.1Hz-0.001Hz
    • Lo-Z Capacitance Range/Resolution (µF): 0.001 to 500
    • Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
    • Size (mm): 167x84x46
    • Temperature Range/Resolution (Type-K Thermocouple) (°C): -40 to 400 (-40°F to 752°F) / 0.1 (0.2°F)
  12. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  13. FLUKE Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FLUKE Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    -Voltage and frequency can be measured accurately for inverters and equipment that produce noise.
  14. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  15. FLUKE Log Recording Multimeter For Rms Type Electronic Equipment (Multitester)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Log Recording Multimeter For Rms Type Electronic Equipment (Multitester)
    atribut:
    • Weight (g): 870.9
    • Dimensions (mm): 222x102x60
    • Battery: 6 AA alkaline batteries (NEDA15AIECLR6)
    • Relative Humidity: 0-90% (0-37 degrees Celsius), 0-65% (37-45 degrees Celsius), 0-45% (45-55 degrees Celsius)
    • Lifespan: 100 hours minimum, 200 hours in logging mode
    • Operating/Storage Temperature (°C): -20 to + 55 / -40 to +60
  16. FLUKE IMSK Industrial Multimeter Service Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp15.999.900

    FLUKE IMSK Industrial Multimeter Service Kit (Multitester)
    Deskripsi:
    This kit combines the Fluke 179 True-RMS DMM and the Fluke 323 True-RMS clamp meter. Both tools are rugged, reliable and accurate, as well as extremely easy to operate. Fluke 179 True-RMS Digital MultimeterThe Fluke 179 is the preferred solution for professional technicians around the world. It includes the features you need to troubleshoot and repair electrical and electronic systems:- Delivers accurate true-rms AC current and voltage plus frequency, capacitance, resistance, continuity and diode measurements- Increases productivity with manual and automatic ranging, Display Hold, Auto Hold, and Min/Max-average recording- Includes a built-in thermometer to measure temperature without having to carry a separate instrument Fluke 323 True-RMS Clamp MeterThe Fluke 323 clamp meter provides true-rms measurements, optimized ergonomics, and large display for efficient troubleshooting. It's designed to perform in the toughest environments and provide noise-free, reliable results, so you can confidently diagnose problems almost anywhere.- Rugged, reliable basic true-rms clamp meter for measuring current up to 400 A- Measures AC current to 400 A- Measures AC voltage and DC voltage to 600 V- Provides true-rms AC voltage and current for accurate measurements on non-linear signals- Measures resistance to 4 kΩ with continuity detection- Features a CAT III 600 V, CAT IV 300 V safety rating
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -30 to +60
    • Humidity (without condensation) (%): 0 - 90 (0°C - 35°C); 0 - 70 (35°C -50°C)
    • Overvoltage Category: EN 61010-1 to 1000 V CAT III; EN 61010-1 to 600 V CAT IV (FLK 179); CAT III 600 V CAT IV 300 V (FLK 323)
    • Battery Type: Alkaline
    • AC Response: True RMS
    • Battery Life (hour): 200 typical, without backlight
    • Capacitance Resolution (nF): 1
    • Current AC Resolution (mA): 0.01
    • Current DC Resolution (mA): 0.01
    • Data Hold: Yes
    • Dimensions (mm): 43x90x185 (FLK 179); 207x75x34 (FLK 323)
    • Frequency Resolution (Hz): 0.01
    • Max Wire Diameter (mm): 30
    • Resistance Resolution (ohm): 0.1
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
    • Voltage AC Resolution (mV): 0.1
    • Voltage DC Resolution (mV): 0.1
  17. TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  18. FLUKE Electricians Multimeter with Non Contact Voltage (Multitester)
    Mulai

    Rp7.499.900

    FLUKE Electricians Multimeter with Non Contact Voltage (Multitester)
    Deskripsi:
    Fluke 117: Compact digital multimeter designed for electriciansThe Fluke 117 Electricians Multimeter is a compact, CAT III 600 V, True-rms meter that includes an easy-to-use interface with a bright backlight for darker worksites. It saves you time and enables you to move from job to job more quickly. With a quick turn of the dial you can get measurements for:- Resistance- Continuity- Frequency- Capacitance- Min/Max/AverageFor the everydayA digital multimeter designed to be hauled everywhere with you, part of your everyday tools. The 117 is built for demanding applications like:- Commercial buildings- Hospitals- SchoolsNon-contact voltage detectionKeep yourself safer with integrated VoltAlert technology. Fast, go/no go non-contact voltage detection built into your multimeter saves you from having to carry around or find an extra tool to get the work started.Automatic AC/DC selectionSet the dial and get your measurement quickly with AutoVolt. This automatic AC/DC voltage selector makes it easier for you to get the measurement you need and move on quicker.
    atribut:
    • Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V
    • Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
    • Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
    • AC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
    • AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
    • Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
    • DC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
    • DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
    • Diode Test Range/Resolution (V): 2.00 / 0.001
    • Frequency Range/Resolution (Hz): 99.99Hz-50.00kHz / 0.1Hz-0.001Hz
    • Lo-Z Capacitance Range/Resolution (µF): 0.001 to 500
    • Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
    • Size (mm): 167x84x46
Daftar Harga Multimeter Rms Terbaru April 2026
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
TEKIRO Multimeter Digital True RMS (Multitester)Rp889.900
FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)Rp9.999.900
FLUKE True-RMS Industrial Logging Multimeter (Multitester)Rp24.999.900
Pro'sKit 3-5/6 True RMS Multimeter (Multitester)Rp1.399.900
Pro'sKit Multimeter Digital 3 5/6 True-RMS (Multitester)Rp1.699.900
JONNESWAY True RMS MultimeterRp4.499.900
Extech CAT IV True Rms Multimeter+NCV+LoZ (Multitester)Rp5.399.900
FLUKE Industrial True RMS Heavy Duty Multimeter (Multitester)Rp16.999.900
Pro'sKit Pocket True-Rms Auto Range Multimeter (Multitester)Rp769.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)